花岡車輌
花岡車輌の 運搬機器
花岡車輌の 運搬台車
花岡車輌の 平台車
プラスチックエース5輪車仕様
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68708937
品番
PA-F-V
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
905×605
床面高さ(mm)
223
種別
ハンドル無し
車輪径(Φmm)
125
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)樹脂
材質(車輪)
ゴム(グレー)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
900×600(テーブル)
キャスター
5輪車
荷台寸法(幅)(mm)
605
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
905
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300