花岡車輌
花岡車輌の 運搬機器
花岡車輌の 運搬台車
花岡車輌の 金網付台車
ダンディコンテナジャンボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68709095
品番
DG-BW8
参考基準価格(税別)
¥83,100
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
500
荷台寸法(幅)(mm)
750
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
床面高さ(mm)
306
ハンドル高さ(mm)
931
車輪径(Φmm)
200
質量(kg)
52
材質(荷台)
スチール
材質(車輪・金具)
スチール
種別
固定両袖
材質(本体)
スチール
キャスター
自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)
ゴム
外装
ユニクロメッキ、全周ゴム
キャスター金具
スチール
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300