ポスト付き宅配ボックス「ポスミー」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68709168 品番 P0296TBPMEZ-PBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【郵便物から大きな荷物まで非対面で受け取り!】郵便物も大きな荷物も受け取れるポスト一体型宅配ボックス!これからは荷物の受け取りが非対面で可能!機能性、デザイン性を兼ね備えた最新モデルの宅配ボックスです。本体を玄関に設置するだけで使い始められるという手軽さもうれしいところ!
【郵便の受け取りも可能なポスト一体型】上部は広口のポストになっていてA4サイズより大きな回覧板、メール便なども受け取り可能!ポストのフタはマグネット付きで風などで開きにくくしています。
仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がございます。
下扉は大きめの荷物を受け取れるスペースを確保!まとめ買いにも安心サイズ!扉の内側に印鑑ホルダーを用意。※受け取りは1回のみになります。
【こだわりのオリジナル構造】
勾配のある天板:天板は勾配があり雨水をためにくい構造。防水・防塵構造:ポスト内側、扉内側には雨水やホコリの侵入を防ぐ段差のある構造を採用!
【細かい配慮から便利グッズまで!】
プロテクトクッション:本体底部には厚さ16mmの荷物を衝撃から保護するプロテクトクッション付き!あなたの大切な荷物をしっかりと守ります。配達員様向けマグネット式プレート。配達員様向け案内ステッカー
しっかりサポート
初期不良や故障などの場合は、ご気軽にご連絡ください。製品保証を含めご対応させて頂きます。

用途宅配ボックスです。 プルシャンブルー 本体質量(kg)8.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上部投函口最大投函】280×330×35、【下部投函・取り出し口】300×330×430、【本体】380×350×730 勝手【上下扉】右開き

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする