花岡車輌
花岡車輌の 運搬機器
花岡車輌の 運搬台車
花岡車輌の 固定ハンドル式
ステンレス袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68709192
品番
PA-SLSC
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
605×905
床面高さ(mm)
232
質量(kg)
18
種別
折畳み片袖
サイズ
エース(大)
車輪径(Φmm)
125
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)樹脂
材質(車輪)
グレーゴム
タイプ
折畳片袖
キャスター
自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)
605
材質(車輪・金具)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
905
材質(荷台)
PP樹脂(ポリプロピレン)
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300