宅配ボックス「クレア」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68709195 品番 P0295TBCLR-LBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

【これからは荷物があなたを待つ時代へ!】本製品 TAKUHAI BOXは、デザイン性と機能性を兼ね備えた宅配ボックスです。どんな玄関でもマッチするオシャレなカラーをご用意し、お家作りの一貫としてDIY感覚で設置いただけます。
宅配ストレスを感じているあなたへ!】留守でも在宅時でもこれから荷物の受け取りはTAKUHAI BOXで!「もう、不在票とはサヨウナラ!」「平日でも受け取れる」「荷物を待たなくてOK!気兼ねなく出かけられる」「不在中だって安心」「受け取り時間が気にならない」「受取準備をする必要がない」など宅配ボックスの設置により、ネットショッピングをさらに快適にご利用いただけます。<他にも例えばこんな時も!>入浴中、トイレ中、料理中、電話中、何かに夢中な時、育児で手が離せない時、パジャマやすっぴんで人に会いたくない時、夜勤で日中は寝ているという時でも、いつでも宅配ボックスがあなたの代わりに荷物を受け取ります!
仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がございます。
TAKUHAI BOXは両開き構造のため、設置場所に合わせてお好きな開き方に設定・変更が可能です。また、雨、風にも強く耐久性抜群の防塵防水構造&サビ防止が施されているため、屋外仕様!
【操作簡単のワンプッシュ鍵からこんな便利グッズまで!】
簡単「シリンダーワンプッシュ錠」を採用。1だれでも使えるカンタン操作 2頑丈で壊れにくい 3シリンダーワンプッシュ錠のため、番号を間違えたり忘れたりなどで開けられないなどの心配もありません!
<こんな便利グッズまでご用意しました>
「TAKUHAI BOX」ロゴプレート、配達員様向けマグネット式プレート、配達員様向け案内ステッカー
しっかりサポート
初期不良や故障などの場合は、ご気軽にご連絡ください。製品保証を含めご対応させて頂きます。

用途宅配ボックスです。 ライトブルー 本体質量(kg)6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】380×640(脚を含め)×350 勝手【上下扉】両開き

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする