二段式宅配ボックス「デュオ」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68709281 品番 P0315TBD01-WHT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【これからは荷物があなたを待つ時代へ!新生活仕様がスタート!】本製品 TAKUHAI BOXは、今までの常識を覆し、デザイン性と機能性を兼ね備えた最新モデルの宅配ボックスです。従来の宅配ボックスは投函回数が一回に限られたもの、100V電源や乾電池を必要とするものや、取り付けが複雑など、使いづらさや耐久性などの問題がありました。しかし本製品では、長期間研究を重ね、これまでの宅配ボックスの課題点の解決だけでなく、お客様の「こんなのが欲しかった!」というニーズを全て取り入れた仕様となっています。本体を玄関に設置するだけで使い始められるという手軽さもうれしいところ!また、どんな玄関でもマッチするオシャレなカラーをご用意しましたのでDIY感覚で設置を楽しめます。
【宅配ストレスを感じているあなたへ!】留守でも在宅時でもこれから荷物の受け取りはTAKUHAI BOXで!「もう、不在票とはサヨウナラ!」「平日でも受け取れる」「荷物を待たなくてOK!気兼ねなく出かけられる」「不在中だって安心」「受け取り時間が気にならない」「受取準備をする必要がない」など宅配ボックスの設置により、ネットショッピングがさらに楽しくなるのではないでしょうか?<例えばこんな時にも!>入浴中、トイレ中、料理中、電話中、何かに夢中な時、子どもの相手をしていて手が離せない時、パジャマやすっぴんで人に会いたくない時、夜勤で日中は寝ているという時でも宅配ボックスがあなたの代わりに荷物をしっかり受け取ります!
仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がございます。
雨、風にも強く耐久性抜群の特殊構造「防水・防塵:防水規格& サビ防止:亜鉛メッキ鋼板 パウダーコーティング(静電気塗装工法)」が施されているため、屋外仕様!
【操作簡単のワンプッシュ鍵!】
簡単「シリンダーワンプッシュ錠」を採用。1だれでも使えるカンタン操作 2頑丈で壊れにくい 3シリンダーワンプッシュ錠のため、番号を間違えたり忘れたりなどで開けられないなどの心配もありません!
<こんな便利グッズまでご用意しました>
「TAKUHAI BOX」ロゴプレート、配達員様向けマグネット式プレート、配達員様向け案内ステッカー
しっかりサポート
初期不良や故障などの場合は、ご気軽にご連絡ください。製品保証を含めご対応させて頂きます。

用途宅配ボックスです。 寸法(mm)【上扉投函口】356×288×188、【下扉投函口】356×288×500、【本体】440×320×820 ホワイト 備考【TAKUHAI BOX】ISO-9001 取得済みの世界トップクラスの工場にて生産。 本体質量(kg)10.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする