ParkerTAIYO
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-15E)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
内容量
1個
結線方式
耐圧防爆形
オプション
無
注文コード
68710275
品番
3HP-15E-24E
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・結線方式・オプション
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.36
電圧(V)
DC24
結線方式
耐圧防爆形
オプション
無
接続口径
A・Bポート:G1/2
切換方式
ノーマルオープン
取付方式
ダイレクトタイプ
使用温度範囲(℃)
+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数
3ポート
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0
有効断面積(mm
2
)
36
使用流体
空気
応答時間(秒)
ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下
耐圧力(MPa)
1.6
取付方向
自由
手動操作方式
プッシュ式
給油
不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式
パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm
2
])
使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)