※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iPad用 キーボードケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 対応機種13インチ【iPad Pro第3、4、5(M1)、6(M2)世代・iPad Air第6世代(M2)】 注文コード68710401 品番RWIPJP286
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は色・対応機種など25種類から選べます 他の種類を見る

タイピング効率を高め、画面を広く使えます。iPad側は360度回転し、180度広がるのが特徴。Bluetooth接続でケース一体型、ver5.3対応。トラックパッド、バックライト付き。

用途ビジネスや学習に最適。 材質PC・PVC ホワイト 質量(g)790 対応機種13インチ【iPad Pro第3、4、5(M1)、6(M2)世代・iPad Air第6世代(M2)】 寸法(cm)25.5×28.5×2 連続使用時間約30日(※稼働状況による) 充電時間約2時間 バッテリー容量(mAh)450
取扱説明書:(6.81MB)
注意
※初回使用時にはキーボードをフル充電してください。
※充電には付属のケーブルをご使用ください。過充電を避けるため充電完了後はケーブルを取り外してください。
※水分が内部に入らないようご注意ください。
※iPad本体は別売です。
※お手入れは柔らかい布でふき取ってください。汚れが目立つ場合、水で薄めた中性洗剤で拭いて、その後乾いた布で水分を拭きとってください。アルコールや強力な洗剤を使用すると、素材が劣化する可能性がありますので使用しないでください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする