アストロ
アストロの バッグ・キャップ
アストロの バッグ
アストロの その他バッグ
キャリーバーに通すおみやげ収納バッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68710665
品番
607-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
【旅行や出張の際に便利なキャリーオンバッグ】旅行や出張などの際に便利なスーツケースの上に載せて持ち運べるバッグ。
用途
バッグ背面に通し穴付きでスーツケースのバーに通してバッグを固定できる。
収納袋付きで使わないときは折りたためてコンパクトになるのでかさばらない。
撥水加工が施されているので水をはじき、汚れが付いてもお手入れがしやすい。
旅行や出張時のお土産の収納やお出かけ、お買い物の際のサブバッグとしても。
付属品
収納用ポーチ
材質
ポリエステル(撥水加工)
寸法(mm)
約W360×D180×H315(持ち手除く)
色
ブラウン
適合サイズ(cm)
キャリーバーの幅20まで
注意
※大型のスーツケースの伸縮ハンドルには、はまらない場合があります。