アストロ
アストロの バッグ・キャップ
アストロの バッグ
アストロの その他バッグ
コンパクトになる保冷保温エコリュック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68710690
品番
611-47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
【コンパクトになる保冷・保温エコリュック】持ち運びに便利なコンパクトになる保冷・保温機能付きのリュックサック。
用途
内側のアルミ素材が保冷・保温効果を発揮し、食材の買い出しなどの際に活躍。
両手が空くリュックタイプで、肩に背負えるので重い荷物もラクに持ち運べる。
旅行やアウトドアにも便利。カバンに入れておけば荷物が増えたときにも活躍。
材質
ポリエステル・アルミ・ポリエチレン
寸法(mm)
約W300×D(底部)120×H430
色
ネイビー
耐荷重(kg)
10
注意
※洗えません。
※保冷・保温機能は簡易的なものです。
※保冷・保温効果はご使用環境や条件により異なります。