商品画像
矢崎総業
矢崎総業の トラック保安・安全用品
矢崎総業の タコグラフ用チャート紙
チャート紙15-7 S-7 45K
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30箱×3000枚)
注文コード
68711040
品番
762919-140
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
矢崎総業製品 受注生産品
エンジン回転記録付き。
45km/h
その他
【円周】26H
適合機種
TCO-15-7 / TCO-18-7
穴径(Φmm)
【中心】14.5
穴の形状
【中心穴】丸型
注意
※タコグラフ本体が7日用であり、1日毎に記録を交換する場合に使用できる.