90度開閉スイング安全ゲート

商品レビューを投稿する
取扱停止中 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68711180 品番YG0001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥176,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

「とまれ」標識の様に落下防止と衝突防止を!
OSHA(アメリカ合衆国労働安全衛生庁)準拠。
ユニバーサルマウント設計で、大部分の設置場所に取り付け可能です。
簡単な調整により「内開き」「外開き」いずれも設定可能です。
組立済みで、面倒な切断、穴あけが不要です。
【幅の調整可能】
水平式:横幅24インチ(609mm)から37インチ(939mm)まで調整可。
垂直式:横幅21インチ(533mm)から34インチ(863mm)まで調整可。

用途通路、機械周辺、材料置場、危険エリアなどの安全確保、衝突回避に。 材質パウダーコーティングアルミニウム 寸法(mm)梱包:762×571×95 質量(kg)6.8 本体サイズ(mm)558×609〜939
関連資料:(0.9MB) 取扱説明書:(1.29MB)
注意
※設置場所によっては取付出来ない場合がございます。
※事故を完全に防ぐことはできません、十分ご注意ください。
※設置場所によっては、穴あけが必要な場合がございます。
※お客様にて設置用の六角レンチ、レンチのご準備が必要となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする