SB-S2525K15 SB-WINDOW 本体のみ 佐原 68711600 SB-S2525K15 SB-WINDOW 本体のみ 佐原 68711600 SB-S2525K15 SB-WINDOW 本体のみ 佐原 68711600 SB-S2525K15 SB-WINDOW 本体のみ 佐原 68711600 SB-S2525K15 SB-WINDOW 本体のみ 佐原 68711600

SB-WINDOW 本体のみ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 開口面積(cm2)22 注文コード68711600 品番SB-S2525K15
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は開口面積など12種類から選べます 他の種類を見る

住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。
「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。
小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。
本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。
SB-WINDOW本体のみです。

性能【水密】15(m/sec) 寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250 ダクト径(Φmm)【取付】150 主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304 色(本体)ブラック 色(パネル)透明 開口面積(cm2)22 面積(cm2)【通気】80.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする