MPHPT ピーチ1Aタイプ molten 寸法41×31cm  MPHPT 68712029

ピーチ1Aタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68712029 品番MPHPT
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

「かたいビーズまくら」と異なりやわらかく、また「繊維系のまくら」とも異なり”もち・もち”感(やわらかさ+適度な反発力)があり、頭の形にフィットする「体圧分散式のまくら」です。
「かたいビーズまくら」と異なりやわらかく、また「ウレタンフォームや繊維系のクッション」と異なり”もち・もち”感(やわらかさ+適度な反発力)があり、利用者様のいろいろな姿勢にフィットする「体圧分散式のクッション」です。
「ウレタンフォームや繊維系のまくらやクッション」と異なり、長時間体重がかかっても変形やへたりが少ないので長く使えます。
「ウレタンフォームのまくらやクッション」と異なり、繰り返し洗濯しても中身が変形しにくいため長く使えます。
「かたいビーズまくら」と異なり、頭を動かしたり、寝返りした際に、ガサガサという異音がしないため快適に使えます。
「ウレタンフォームやスポンジビーズのまくらやクッション」と異なり、体重がかかってもクッションビーズの通気空間があるため「むれ」にくく、さらに蓄熱しにくい素材のため熱がこもりにくく、快適に使えます。
「ウレタンフォームや繊維系のまくらやクッション」と異なり、洗浄・水切り・乾燥が圧倒的に速くなりました。

材質クッションビーズ:オレフィン系エラストマー、中メッシュ:ポリエステル、外カバー:ポリエステル 質量(kg)1.2 寸法(cm)41×31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする