TINDRSET21 ストレートドリルセット TiNコート モノタロウ 68712053 TINDRSET21 ストレートドリルセット TiNコート モノタロウ 68712053 TINDRSET21 ストレートドリルセット TiNコート モノタロウ 68712053 TINDRSET21 ストレートドリルセット TiNコート モノタロウ 68712053

ストレートドリルセット TiNコート

(129件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(21本) 注文コード 68712053 品番 TINDRSET21
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。

セット内容Φ1、1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.2、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10mm 材質ハイス鋼(HSS) 表面処理TiNコーティング 先端角(°)118 ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
注意
※破損の恐れがあるので、作業時は保護メガネをご使用ください。
※切れ刃に素手で触れないでください。
※切りくずの飛散、巻きつけなどによるけがにご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 129
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-02
用途:
加工用
サービス業

種類が揃っており、ケースが上部でドリルが不足したら補充すれば良い。

2025-09-28
用途:
金属穴あけ
perdie1 様

切れ味は良いです。
消耗品として購入しているので長持ちは期待していません。
お値段からしたら十分な切れ味です。

2025-05-12
用途:
寸法精度を要求する穴あけ作業に最適
製造業

これまでドリルビットのセットとして、3、4、5mmと揃えていましたが、ビスのサイズによって、その間のビットが欲しくなっていました。このセットは、3と4の間に二つ、4と5の間に一つ中間サイズがあって、役に立ちます。大きなサイズも奇数のビットが揃っていて、嬉しいです。

2025-06-13
用途:
木材から鉄鋼まで幅広く。
農・林・水産業

木材から鉄鋼まで幅広く使用しています。材質にもよりますが、私的には食い込みは問題なく、自宅用・ガレージ用と購入してもコスパはいいと思います。

対象商品:
68712053
2025-07-18
用途:
壁の穴あけ
FUKI電工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

切れ味が良くて、すんなり穴が空きました!
サイズが豊富なのが助かります

2025-04-22
用途:
下穴

下穴開けがスムースで良いです。小径サイズも揃っていて使用が拡大しそうです。

2025-02-16
用途:
家の補修
製造業

セットでお買い得、持ち運びが便利で使いやすかったです。

2024-11-06
用途:
自動車整備や自作パーツ作成時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

安価にたくさんのサイズを揃えられて便利
もっとお高いドリルのほうが切れも持ちもいいですが、たまにDIYで鉄とアルミに穴開ける程度なうえ、ステンコロリ併用のためこのドリルで十分事足りてます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする