SUS材の加工に使用して切れなくなったドリルの代替に購入。主に部品の追加工に使用しているので、寿命を求めない用途には安価で食いつきや切れ味も良いが、2.5mm以下の物は先のぶれが大きかった。
一般鋼材に穴あけしました。モノタロウさんにはいつも不満のレビューばかり投稿して申し訳なく思っていましたが、これは満点でした。あまりにもよく切れるのでボール盤で月光ドリルと比べてみました。ほとんど切れ味に差がありませんでした。
使い勝手が良く切れ味が良い、穴あけがスムーズにおこなえる。
使っていて不満になるような場面はなかったです。ストレスなく穴開け作業ができています。そう考えると、なかなかコスパがいいのではないでしょうか
材質がコバルトハイス鋼なので、ステンレスにも穴あけ出来て、とても安いと思います。
安価な木工用ドリルセットにくらべて木工での切れ味がいいです。複数セット購入して職場や自宅でこのドリルばかり使用しています。
ステンレス(金属)用とありますが、木工事のビス下穴明に使用しています。六角軸なのでインパクトドライバ−使用の場合、交換作業がスムーズで作業効率が良くなります。まだ耐久性はわかりませんが木工であればさほど問題ないと思います。この本数を単品で集めることを考えるとコスパの面でも多いの勧められるものだと思います。
趣味の工作に使用しています。
当方にはドリル刃を研ぐ技術が無いため価格の安い物を交換して使用していますので助かります。
実用上必要なサイズがそろっていますので、また購入させていただきたいと思います。