神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
婦人ノースリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
色
ピーチ
注文コード
68712361
品番
PC721
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
40単糸フライス編み
材質
綿100%
色
ピーチ
サイズ
M
身長(cm)
150〜160
ウエスト(cm)
64〜70
ヒップ(cm)
87〜95
バスト(cm)
79〜87