婦人ノースリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM ホワイト 注文コード68712370 品番PC721
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はサイズ・色など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様40単糸フライス編み 材質綿100% ホワイト サイズM 身長(cm)150〜160 ウエスト(cm)64〜70 ヒップ(cm)87〜95 バスト(cm)79〜87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする