酵素入りスカットデント

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(120錠) 注文コード68712394 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

部分入れ歯・総入れ歯兼用の入れ歯洗浄剤です。除菌率は99.9%、強力除菌で入れ歯をいつも清潔に保ちます。
しかも酵素配合で入れ歯に付着した汚れもしっかりと洗浄します。
漂白洗浄成分が入れ歯のにおいをスッキリと消臭。ミントの香りで爽やかさもアップ。毎日の使用でさらに効果が増します。
5分間の嬉しい短時間洗浄。約150mlの水、またはぬるま湯(40〜50℃)に本品を1錠入れ、入れ歯を浸すだけ。1晩浸すと、より高い洗浄効果を得られます。
洗浄後は、水でよくすすいで完了です。

液性中性 用途入れ歯の洗浄 成分漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、陰イオン系界面活性剤、酵素、漂白活性化剤、炭酸塩、クエン酸、重炭酸塩、結合剤、滑沢剤、香料、色素 種別指定医薬部外品 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
注意
※錠剤や溶液は口や目の中に入れないでください。万が一口に入ったり、飲み込んだ場合は、ただちに水で口の中をすすぎ、水か牛乳を飲ませるなどの処置をしてください。目に入った場合は、こすらずに水でよく洗い流してください。いずれの場合も異常が残る場合は本品を持参し、医師の治療を受けてください。
※60℃以上の熱湯では使用しないでください。
※部分入れ歯に使用されている一部の金属はまれに変色することがあります。その場合はただちに使用を中止してください。
※高温となる場所に長時間放置すると、本品が膨張することがあります。
※湿気が少ない涼しい場所に保管してください。
※子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない場所に保管してください。
※本品をご使用後、溶液が白濁したり沈殿したりすることがありますが、品質上問題はありませんので洗い流して使用してください。
※用途以外に使用しないでください。
※子供の手の届くところに置かないこと。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
部分入れ歯洗浄
建設業・工事業

部分入れ歯の洗浄剤として、使用しております。量多く安価の為、重宝しております。

対象商品:
68712394
2024-06-29
用途:
マウスピース
サービス業

マウスピースの洗浄に使用しています。
高価格製品は良く分かりませんが
この値段で不満は有りません良い商品です。

対象商品:
68712394
2023-01-26
用途:
部分入れ歯洗浄剤
有限会社俊精密 様 (製造業)

どこよりも安いようで、
効果的には変わり無し。
半分に割って使っています。

対象商品:
68712394
2023-03-15
用途:
家庭用

消耗品がお買い得だと助かります。問題なく使えるので良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68712394
2022-03-12
用途:
老母の入れ歯洗浄用
建設業・工事業

スーパーやドラッグストアで見かけたことがない商品ですが、安かったので試しに購入してみました。なんの問題もなく綺麗に洗浄できるとのことなので、なくなったらリピするつもりです。

対象商品:
68712394
2021-03-22
用途:
無呼吸用マウス
サービス業

無呼吸用のマススに使用するため購入
こんなに安いのが売っているとは知らなっかたが、この値段なら助かる。

対象商品:
68712394
2020-07-25
用途:
毎日夜間に使用
トイショップ アンディ アンド ジュディ 様 (卸売・小売業)

歯科医の勧めで酵素入りを使用しています。毎日夕食後に浸けていますが水洗いでぬめりも簡単に落ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
68712394
2019-01-21
用途:
部分入れ歯の洗浄に使用
製造業

周辺のドラッグストアでは、見かけない洗浄剤ですが価格が安かったので購入しました。きれいに汚れが落ちているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入れ歯ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする