成分【1粒(6キロカロリー)中】塩化セチルピリジニウム(殺菌成分)1mg、添加物(ハチミツ、香料(エタノール、プロピレングリコール、バニリン含有)、青色1号、黄色5号、黄色4号(タートラジン))
種別指定医薬部外品
タイプはちみつ味
用法大人(15歳以上)及び5歳以上の小児、1回1粒、1日5〜6回口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用(2時間以上の間隔をおいて服用)
効能口腔内の殺菌・消毒、のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・のどのあれ・声がれ、口臭の除去
医薬品医療機器等法指定医薬部外品