アイストローチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16粒) 成分【1粒(6キロカロリー)中】塩化セチルピリジニウム(殺菌成分)1mg、添加物(ビタミンC、クエン酸、香料(ビタミンE、大豆油、エタノール含有)、黄色4号(タートラジン)) 注文コード68713286 品番-
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は成分など5種類から選べます 他の種類を見る

殺菌作用のある塩化セチルピリジニウムを配合したトローチ剤です。
のどに付いた細菌を殺菌消毒し、のどの痛み・はれ・のどの不快感を治します。
氷のようにヒンヤリとして冷たい服用感です。
ノンシュガーですから、お砂糖が気になる方や、虫歯が心配な方にも服用していただけます。
(「はちみつ味」はノンシュガーではありません)
ほどよい時間で口中から溶けてなくなるトローチサイズです。
4粒入りシートはコンパクトサイズですから、携帯に便利です。

成分【1粒(6キロカロリー)中】塩化セチルピリジニウム(殺菌成分)1mg、添加物(ビタミンC、クエン酸、香料(ビタミンE、大豆油、エタノール含有)、黄色4号(タートラジン)) 種別指定医薬部外品 タイプレモン味 用法大人(15歳以上)及び5歳以上の小児、1回1粒、1日5〜6回口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用(2時間以上の間隔をおいて服用) 効能口腔内の殺菌・消毒、のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・のどのあれ・声がれ、口臭の除去 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
注意
※間隔をおかずに続けてトローチを服用すると下痢をする事があります。2時間以上の間隔をおいて服用して下さい。特に小児に服用させる場合はご注意下さい。服用に際しては、外箱に記載の説明文をよくお読み下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする