※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

105+147B 箱型定盤 機械仕上+架台セット 大西測定工具 68713566 105+147B 箱型定盤 機械仕上+架台セット 大西測定工具 68713566

箱型定盤 機械仕上+架台セット

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 68713566 品番 105+147B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えております。
定盤定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。

用途
ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。
磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
平面度(μm)57 本体寸法(mm)500×500×80 呼び寸法(mm)500×500 種別機械仕上 材質FC250 質量(kg)架台:37、定盤:45 定盤上面までの高さ(mm)750〜800 リブ本数1×1 吹上天厚(mm)15 吹上側厚(mm)12 リブ厚(mm)10 適合定盤寸法(mm)500×500×100
注意
※呼び寸法「500×750、600×600、600×900、750×1000」は「新型」の形状になります。※メーカー規格品
※車上渡し条件(パレット出荷となります。ユーザー様にてフォークリフトをご用意が条件となります)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
北海道地方数量1につき ¥13,500 / 税込 ¥14,850
沖縄地方数量1につき ¥13,500 / 税込 ¥14,850
離島数量1につき ¥13,500 / 税込 ¥14,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする