曜日別特売
105+147B 箱型定盤 B級仕上+架台セット 大西測定工具 68713618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

箱型定盤 B級仕上+架台セット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
呼び寸法(mm)450×600
本体寸法(mm)450×600×100
平面度(μm)38
内容量1組注文コード68713618品番105+147B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えております。
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)

用途
ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。
簡易的な検査台としてもご使用頂けます。
磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
平面度(μm)38呼び寸法(mm)450×600本体寸法(mm)450×600×100種別B級仕上材質FC250質量(kg)架台:38、定盤:55定盤上面までの高さ(mm)750~800リブ本数1×1吹上天厚(mm)15吹上側厚(mm)12リブ厚(mm)10適合定盤寸法(mm)450×600×100
注意
※呼び寸法「500×750、600×600、600×900、750×1000」は「新型」の形状になります。※メーカー規格品
※車上渡し条件
※納品時フォークリフトが必要です。
※パレット出荷のためお客様にてパレットの処分が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,500/税込9,350
北海道地方数量1につき13,500/税込14,850
沖縄地方数量1につき13,500/税込14,850
離島数量1につき13,500/税込14,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする