※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

箱型定盤 A級仕上+架台セット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 68713715 品番 105+147B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えております。
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)

用途
ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。
簡易的な検査台としてもご使用頂けます。
磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
平面度(μm)25 呼び寸法(mm)600×900 本体寸法(mm)600×900×100 種別A級仕上 材質FC250 質量(kg)架台:70、定盤:115 定盤上面までの高さ(mm)750〜800 リブ本数1×2 吹上天厚(mm)18 吹上側厚(mm)14 リブ厚(mm)11 適合定盤寸法(mm)600×900×100
注意
※呼び寸法「500×750、600×600、600×900、750×1000」は「新型」の形状になります。※メーカー規格品
※車上渡し条件

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
北海道地方数量1につき ¥13,500 / 税込 ¥14,850
沖縄地方数量1につき ¥13,500 / 税込 ¥14,850
離島数量1につき ¥13,500 / 税込 ¥14,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする