※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

102+147G OSS精密石定盤 JIS00級+架台セット 大西測定工具 68713846 102+147G OSS精密石定盤 JIS00級+架台セット 大西測定工具 68713846

OSS精密石定盤 JIS00級+架台セット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 68713846 品番 102+147G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。
定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えています。
定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。
定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。
天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。
ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。
JISB7513準拠品

用途
高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。
サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
呼び寸法(mm)500×500 本体寸法(mm)500×500×100 平面度(μm)3 種別JIS00級 材質黒御影石 質量(kg)75 寸法H(mm)750〜800 寸法a(mm)40 寸法F(mm)150 寸法l(mm)420 寸法b(mm)40 寸法s(mm)50 寸法h(mm)80 寸法W1(mm)420 架台形状T
注意
※車上渡しになります。フォークリフトが必要な商品です。
※キャスター、引き出しは後付け不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
北海道地方数量1につき ¥13,500 / 税込 ¥14,850
沖縄地方数量1につき ¥13,500 / 税込 ¥14,850
離島数量1につき ¥13,500 / 税込 ¥14,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする