102+147J 精密検査用定盤 JIS0級+架台セット 大西測定工具 68713907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

102+147J 精密検査用定盤 JIS0級+架台セット 大西測定工具 68713907
102+147J 精密検査用定盤 JIS0級+架台セット 大西測定工具 68713907
102+147J 精密検査用定盤 JIS0級+架台セット 大西測定工具 68713907

精密検査用定盤 JIS0級+架台セット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
内容量1組注文コード68713907品番102+147J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。
定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えています。
定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。
キャスター、引き出し等のと取付けも可能です。
定盤は強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
JISB7513準拠品

用途
高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。
磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
呼び寸法(mm)500×750種別JIS0級材質FC300質量(kg)架台:42、定盤:160寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法S(mm)50本体寸法(mm)500×750×160寸法l(mm)750平面度(μm)5.5寸法h(mm)160寸法w(mm)500架台形状Ⅰ
注意
※車上渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,500/税込9,350
北海道地方数量1につき13,500/税込14,850
沖縄地方数量1につき13,500/税込14,850
離島数量1につき13,500/税込14,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする