内容量1本
仕様●呼び径(A呼称):32●ねじサイズ(Rc):1-1/4"●対辺(mm):69●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40〜200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和
注文コード68714006
品番EA469EJ-42