内容量1本
仕様●呼び径(A呼称):40●ねじサイズ:Rc1-1/2"×R1/1/2"●対辺(mm):78●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 メスユニオン/ステンレス鋼(SUS304)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/PTFE ブレードリング止め/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SUS304)●使用圧力:1.0MPa●使用温度:-40〜450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
注文コード68714058
品番EA469EN-44