内容量1本
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-3100-SUS304-15A●呼び径(A呼称):15●呼び径(B呼称):1/2"●外径(mm):95●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304、ブレード/SUS304、カラー/SUS304、ルーズフランジ/SUS304●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。●使用温度:-40〜450℃
注文コード68714146
品番EA469EV-4