フレキチューブ(SUSフランジ) EA469EVシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●呼び径(A呼称):40●呼び径(B呼称):1-1/2"●外径(mm):140●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SUS304●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-40〜450℃●配管誤差調整・変位吸収 注文コード68714164 品番EA469EV-74
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,150
販売価格(税別)
16,500
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。
専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能
※ねじれは吸収できません。

仕様●呼び径(A呼称):40●呼び径(B呼称):1-1/2"●外径(mm):140●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SUS304●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-40〜450℃●配管誤差調整・変位吸収 アズワン品番65-9259-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする