フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード68714636 品番EA947SC-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,410
販売価格(税別)
73,100

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。

仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):10●使用温度範囲:-30〜65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 アズワン品番65-9318-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする