- 洗車スポンジ コーティング施工車 モノタロウ 68715158 - 洗車スポンジ コーティング施工車 モノタロウ 68715158 - 洗車スポンジ コーティング施工車 モノタロウ 68715158 - 洗車スポンジ コーティング施工車 モノタロウ 68715158 - 洗車スポンジ コーティング施工車 モノタロウ 68715158

洗車スポンジ コーティング施工車

(153件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68715158 品番-
販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

素材が3層のコーティング施工車専用の洗車スポンジです。

適合用途洗車 用途車輌の洗車や清掃作業に。 材質ポリウレタンフォーム ブラック+イエロー 質量(g)約34 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約220×115×75 危険物の類別非危険物
注意
※用途以外には使用しないでください。
自動車やスポンジにほこりや砂、汚れ等が付いていると傷の原因になりますので、よく洗ってからお使いください。
塗装のはがれ、キズの原因になりますので、強い力で洗わないでください。
エンジン回りなどの高温になる場所では使用しないでください。
火気に近づけないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:558

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 153
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-23
用途:
出張洗車で商用車に使用

やや大判なので面積の広いルーフや汚れの酷いボディ下部に使用(主にハイエース)。黒のスポンジは目が詰まっててソフト、波型を維持したままでは汚れは落ちない。 汚れを落とすには波型を潰し平面で洗う事になる。これは購入前から分かっていた事なのでクレームではない。スポンジは売るほど所有してるので、使用した事無い品を つい買ってしまう。
この品の良いとこは、三層構造の接着部分。この安さで接着部分が剥がれる気配が無い。 しか〜し、私的には三層の分厚さが扱いずらく薄い黒部分を敢えて剥がして使用してる。
黒だけの波型スポンジも使用した事は有るが、この黄色部分が有る方が使いやすいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
68715158
2025-11-11
用途:
車の洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

普通のスポンジでは柔らかすぎて持ちにくいのですが、こちらの商品は適度なコシがあり持ちやすく洗車しやすいのでオススメです。
特に安いので次回も必ず購入します!

2026-01-05
用途:
洗車時
その他業種

今まで使ってきたただのスポンジより適度にコシがあり使いやすい。
リピ確定。

2025-12-07
用途:
洗車用に購入
製造業

あまり傷もつかず、重宝してます。水を切らずに多く含ませて洗うのがコツです。

対象商品:
68715158
2026-01-06
用途:
洗車
運輸・通信業

普通です。可も無く不可もなくです。使って良さが見えたらまだ買います

2025-12-16
用途:
洗車
有限会社 角田自動車商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思ったより大きいので 水を含むと思いですが
面積があるので洗いやすいです。

対象商品:
68715158
2025-09-16
用途:
洗車に使用
美容室キーハウス. 様 (サービス業)

ホームセンターで買った洗車スポンジが柔らかすぎて使いにくかったがこのスポンジは握る部分は固めで洗う部分は柔らかめで非常に使用感が高いですね

2025-08-14
用途:
そこそこの耐久性がある洗車スポンジ
その他業種

結構厚手で、特に黄色い部分がしっかり硬いので持ちやすいです。
ガシガシ洗ってもそこまで崩れてきたりしません。
流石に古くなってくると端からぽろぽろ崩れることもありますが、そういうときは買えどきです。
他のスポンジに比べても耐久性が高いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする