SANEI(旧:三栄水栓製作所)
フレキチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(m)
0.3
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68715264
品番
T15B-25X300-A
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
300
呼び
25(G1めねじ)
仕様
パッキン付(ノンアスベスト)
長さ(m)
0.3
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
80