T15B-25X700-A フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 68715307

T15B-25X700-A フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 68715307
T15B-25X700-A フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 68715307

フレキチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(m)0.7
内容量1個注文コード68715307品番T15B-25X700-A
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
長さ(mm)700呼び25(G1めねじ)仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)0.7最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする