※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(5) DC24 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ) リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ リード線なし (ランプ・サージ電圧保護回路付) 注文コード68715633 品番S07B5-5MO-M5
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は電圧・切換方式・リード線取出方法など8種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ リード線なし (ランプ・サージ電圧保護回路付) 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ) 電圧(V)(5) DC24 ファンクション(-) 標準タイプ 仕様リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ リード線なし (ランプ・サージ電圧保護回路付)、サブプレート有無:(M5) サブプレート付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする