切換方式(2) 2位置ダブル
タイプ(0) ベース配管形
定格電圧(V)(5) DC24
シール方式(0) 弾性体シール
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
管接続口径-
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)、A,Bポート管接続口径:-、A,Bポートねじの種類:-、取付オプション:(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)、配線方法:(W7) M12コネクタケーブル付(5000mm)、ポート配管方向(サブプレート):(-) 横配管形、サブプレートねじの種類:(-) Rc、オー