USB3.0DUシリーズ(カラーカメラ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68716646 品番DU1207MCG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥470,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類カメラ本体 画素数1229万画素/4096(H)×3000(V) カラーモードカラー センサータイプ1/1.8型相当 フレームスピード(fps)(最大)31(全画素) レンズマウントCマウント 仕様【ガラス/フィルター】防塵ガラス、【GAIN】MANUAL/AGC(制御範囲0〜24dB(出荷設定0dB)) 質量(g)約90 電源(V)DC5±5%(USBコネクタより給電) 規格CE、FCC、RoHS、WEEE、GenICam、IIDC2 消費電力(W)4.5以下 精度光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07° 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント・突起物除く) 撮像素子CMOSイメージセンサ プロトコルUSB3.0 Vision 走査方式プログレッシブ アスペクト比4:3 ガンマγ=1.0〜0.45(出荷設定γ=1.0) トリガ入力Low:0〜0.5V、High:2.0〜24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs ビデオフォーマットRGB24bit、BGR24bit、YUV42216bit、YUV41112bit、Bayer12bit/10bit/8bit、Mono8bit 映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート) 撮像画積(mm)14.19(H)×10.34(V) 被写体照度標準:1、150Lx、F5.6、1/31s、最低:3Lx、F1.4(ゲイン:+24dB、約50%映像出力) 画素サイズ(μm)3.45×3.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする