種類カメラ本体
画素数1229万画素/4096(H)×3000(V)
カラーモードカラー
センサータイプ1/1.8型相当
フレームスピード(fps)(最大)31(全画素)
レンズマウントCマウント
仕様【ガラス/フィルター】防塵ガラス、【GAIN】MANUAL/AGC(制御範囲0〜24dB(出荷設定0dB))
質量(g)約90
電源(V)DC5±5%(USBコネクタより給電)
規格CE、FCC、RoHS、WEEE、GenICam、IIDC2
消費電力(W)4.5以下
精度光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07°
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント・突起物除く)
撮像素子CMOSイメージセンサ
プロトコルUSB3.0 Vision
走査方式プログレッシブ
アスペクト比4:3
ガンマγ=1.0〜0.45(出荷設定γ=1.0)
トリガ入力Low:0〜0.5V、High:2.0〜24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs
ビデオフォーマットRGB24bit、BGR24bit、YUV42216bit、YUV41112bit、Bayer12bit/10bit/8bit、Mono8bit
映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
撮像画積(mm)14.19(H)×10.34(V)
被写体照度標準:1、425Lx、F5.6、1/31s、最低:3Lx、F1.4(ゲイン:+24dB、約50%映像出力)
画素サイズ(μm)3.45×3.45