ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルVCMコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68716877 品番 ZM410-VCM030
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り

用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の切削加工 材質超硬ソリッド 刃数4 全長(mm)60 刃長(mm)15 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 表面処理VCMコーティング 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)27/30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする