RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルアルミ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68716965
品番
ZM410-AL-4S030
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り
用途
アルミ合金・アルミ合金鋳物
材質
R78=鋳物用
刃数
4
全長(mm)
60
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
27/30