RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルアルミ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68717017
品番
ZM410-AL-4S100
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り
用途
アルミ合金・アルミ合金鋳物
材質
R78=鋳物用
刃数
4
全長(mm)
100
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
27/30