RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
ミニジャンボロングスリムシャンクエンドミル3枚刃アルミ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68717148
品番
ZM445-ALSS-3S040
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした
用途
アルミ合金・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金・銅合金
材質
R78=鋳物用
刃数
3
全長(mm)
70
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
3.5
刃径(Φmm)
4
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
45