RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
ミニジャンボロングスリムシャンクエンドミル3枚刃鋼用
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68717306
品番
ZM445-SS-3S100
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした
用途
炭素鋼・合金鋼・調質鋼・焼入鋼の切削加工
材質
超硬ソリッド
刃数
3
全長(mm)
120
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
9.5
刃径(Φmm)
10
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
45