ミニジャンボエンドミルアルミ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68717577 品番 ZM445-AL-2S060
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

超硬アルミ用エンドミル

用途アルミ合金・アルミ合金鋳物 材質R78=鋳物用 刃数2 全長(mm)60 刃長(mm)18 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする