RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
ミニジャンボエンドミルアルミ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68717620
品番
ZM445-AL-2S160
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
超硬アルミ用エンドミル
用途
アルミ合金・アルミ合金鋳物
材質
R78=鋳物用
刃数
2
全長(mm)
100
刃長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
45