RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68717769
品番
ZM430-RF-A140
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
アルミ用ラフィングノンコート
用途
アルミ合金・アルミ合金鋳物
材質
超硬超微粒子
刃数
3
全長(mm)
83
刃長(mm)
26
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
14
外径公差(mm)
h10
ねじれ角(°)
30