RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68717796
品番
ZM430-RF-A180
参考基準価格(税別)
¥66,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
アルミ用ラフィングノンコート
用途
アルミ合金・アルミ合金鋳物
材質
超硬超微粒子
刃数
3
全長(mm)
92
刃長(mm)
32
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
18
外径公差(mm)
h10
ねじれ角(°)
30