RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用VCDコート
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68717866
品番
ZM430-RF-A-VCD150
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
アルミ用ラフィングVCDコート
用途
アルミ合金・アルミ合金鋳物
材質
超硬超微粒子
刃数
3
全長(mm)
92
刃長(mm)
32
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15
表面処理
VCDコーティング
外径公差(mm)
h10
ねじれ角(°)
30