RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68717918
品番
ZM420-RFS-VCF070
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ラフィングエンドミルVCFコート
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼の切削加工
材質
超硬超微粒子
刃数
3
全長(mm)
63
刃長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
7
表面処理
VCFコーティング
外径公差(mm)
h10
ねじれ角(°)
20