ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68717997 品番 ZM420-RFS-VCF150
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ラフィングエンドミルVCFコート

用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼の切削加工 材質超硬超微粒子 刃数4 全長(mm)92 刃長(mm)32 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)15 表面処理VCFコーティング 外径公差(mm)h10 ねじれ角(°)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする